Cubispot - FARY IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR - 5763942

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673382469

Réf. Sonepar

00553338246

Réf. Fournisseur

5763942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

FARY IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5763942

De la gamme de produit : Encastrés leds