Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FARY IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR - 5764132

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673382735

Réf. Sonepar

00553338273

Réf. Fournisseur

5764132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5764132

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot