Cubispot - FARY IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC - 5764151

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673382780

Réf. Sonepar

00553338278

Réf. Fournisseur

5764151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

FARY IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5764151

De la gamme de produit : Encastrés leds