Cubispot - FARY IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 5764042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673382377
Réf. Sonepar
00553338237
Réf. Fournisseur
5764042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
FARY IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5764042
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


