Cubispot - FARY IRC>80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC - 5764531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673382483
Réf. Sonepar
00553338248
Réf. Fournisseur
5764531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5764531
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


