Cubispot - FARY IRC>80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR - 5764542

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673382520

Réf. Sonepar

00553338252

Réf. Fournisseur

5764542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

FARY IRC>80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5764542

De la gamme de produit : Encastrés leds