Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FARY IRC>90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR - 5672032

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381264

Réf. Sonepar

00553301295

Réf. Fournisseur

5672032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672032

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 19w 2003lm 3000°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot