Cubispot - FARY IRC>90 19W 2003Lm 3000°K 37° BLANC - 5672031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673381257
Réf. Sonepar
00553301294
Réf. Fournisseur
5672031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672031
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>90 19w 2003lm 3000°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


