Cubispot - FARY IRC>90 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS - 5672035

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381271

Réf. Sonepar

00553301299

Réf. Fournisseur

5672035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672035

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 19w 2003lm 3000°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot