Cubispot - FARY IRC>90 19W 2003Lm 3000°K 49° BLANC - 5671931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673380809
Réf. Sonepar
00553338080
Réf. Fournisseur
5671931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>90 19W 2003Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: