Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FARY IRC>90 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC - 5672051

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381318

Réf. Sonepar

00553338131

Réf. Fournisseur

5672051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

FARY IRC>90 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672051

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot