Cubispot - FARY IRC>90 19W 2063Lm 3500°K 37° GRIS - 5672055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673381332
Réf. Sonepar
00553338133
Réf. Fournisseur
5672055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>90 19W 2063Lm 3500°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


