Cubispot - FARY IRC>90 19W 2105Lm 4000°K 23° GRIS - 5672145

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 19W 2105Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381752

Réf. Sonepar

00553338175

Réf. Fournisseur

5672145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672145

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 19w 2105lm 4000°k 23° gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)