Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FARY IRC>90 19W 2105Lm 4000°K 37° GRIS - 5672045

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 19W 2105Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381301

Réf. Sonepar

00553301302

Réf. Fournisseur

5672045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672045

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 19w 2105lm 4000°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot