Cubispot - FARY IRC>90 19W 2105Lm 4000°K 49° BLANC - 5671941

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 19W 2105Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673380830

Réf. Sonepar

00553338083

Réf. Fournisseur

5671941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

FARY IRC>90 19W 2105Lm 4000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5671941

De la gamme de produit : Encastrés leds