Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FARY IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° GRIS - 5672835

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381363

Réf. Sonepar

00553301305

Réf. Fournisseur

5672835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672835

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 27w 2685lm 3000°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot