Cubispot - FARY IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS - 5672935

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381813

Réf. Sonepar

00553338181

Réf. Fournisseur

5672935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672935

De la gamme de produit : Encastrés leds