Cubispot - FARY IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR - 5672932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673381806
Réf. Sonepar
00553338180
Réf. Fournisseur
5672932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


