Cubispot - FARY IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC - 5672751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673380953
Réf. Sonepar
00553338095
Réf. Fournisseur
5672751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672751
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>90 27w 2765lm 3500°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


