Cubispot - FARY IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC - 5672841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673381370
Réf. Sonepar
00553301306
Réf. Fournisseur
5672841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672841
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>90 27w 2822lm 4000°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


