Cubispot - FARY IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° GRIS - 5672745

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673380946

Réf. Sonepar

00553338094

Réf. Fournisseur

5672745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5672745

De la gamme de produit : Encastrés leds