Cubispot - FARY IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC - 5674431

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381974

Réf. Sonepar

00553338197

Réf. Fournisseur

5674431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5674431

De la gamme de produit : Encastrés leds