Cubispot - FARY IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC - 5674351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673381585
Réf. Sonepar
00553338158
Réf. Fournisseur
5674351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
FARY IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


