Cubispot - FARY IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC - 5674341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673381554
Réf. Sonepar
00553338155
Réf. Fournisseur
5674341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
FARY IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5674341
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


