Non retournable

Cubispot - FARY IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR - 5673942

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381110

Réf. Sonepar

00553302022

Réf. Fournisseur

5673942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5673942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 39w 4908lm 4000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot