Cubispot - FARY IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° BLANC - 5674031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673380984
Réf. Sonepar
00553338098
Réf. Fournisseur
5674031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5674031
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>90 40w 3722lm 3000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


