Cubispot - FARY IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR - 5674052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673381059
Réf. Sonepar
00553338105
Réf. Fournisseur
5674052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
FARY IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5674052
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


