Cubispot - FARY IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° NOIR - 5674632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673381622
Réf. Sonepar
00553338162
Réf. Fournisseur
5674632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5674632
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


