Cubispot - FARY IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC - 5674731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673382063
Réf. Sonepar
00553338206
Réf. Fournisseur
5674731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5674731
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>90 45w 5263lm 3000°k 28° blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


