Cubispot - FARY IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° GRIS - 5674735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673382087
Réf. Sonepar
00553338208
Réf. Fournisseur
5674735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


