Cubispot - FARY IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS - 5674635

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381639

Réf. Sonepar

00553338163

Réf. Fournisseur

5674635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5674635

De la gamme de produit : Encastrés leds