Non retournable

Cubispot - FARY IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR - 5674652

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673381677

Réf. Sonepar

00553338167

Réf. Fournisseur

5674652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

FARY IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5674652

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot