Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS - 5822035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673383794
Réf. Sonepar
00553338379
Réf. Fournisseur
5822035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
FARY IRC>90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


