Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC - 5821951

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673383381

Réf. Sonepar

00553338338

Réf. Fournisseur

5821951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5821951

De la gamme de produit : Encastrés leds