Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS - 5822155

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673384302

Réf. Sonepar

00553338430

Réf. Fournisseur

5822155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5822155

De la gamme de produit : Encastrés leds