Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° GRIS - 5822055

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673383855

Réf. Sonepar

00553338385

Réf. Fournisseur

5822055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5822055

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 dali 19w 2063lm 3500°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur