Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR - 5821952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673383398
Réf. Sonepar
00553338339
Réf. Fournisseur
5821952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
FARY IRC>90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


