Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR - 5821942

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673383367

Réf. Sonepar

00553338336

Réf. Fournisseur

5821942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

FARY IRC>90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5821942

De la gamme de produit : Encastrés leds