Cubispot - FARY IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC - 5822931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673384319
Réf. Sonepar
00553338431
Réf. Fournisseur
5822931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


