Cubispot - FARY IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR - 5822932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673384326
Réf. Sonepar
00553338432
Réf. Fournisseur
5822932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5822932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>90 dali 27w 2685lm 3000°k 23° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


