Cubispot - FARY IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC - 5822731

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673383411

Réf. Sonepar

00553338341

Réf. Fournisseur

5822731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5822731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 dali 27w 2685lm 3000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur