Cubispot - FARY IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR - 5822942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673384357
Réf. Sonepar
00553338435
Réf. Fournisseur
5822942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
FARY IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


