Cubispot - FARY IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° GRIS - 5824335

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673384067

Réf. Sonepar

00553338406

Réf. Fournisseur

5824335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5824335

De la gamme de produit : Encastrés leds