Cubispot - FARY IRC>90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR - 5824232

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673384418

Réf. Sonepar

00553338441

Réf. Fournisseur

5824232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5824232

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 dali 40w 3722lm 3000°k 23° noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.