Cubispot - FARY IRC>90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC - 5824251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673384463
Réf. Sonepar
00553338446
Réf. Fournisseur
5824251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5824251
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


