Cubispot - FARY IRC>90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC - 5824531

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673383688

Réf. Sonepar

00553338368

Réf. Fournisseur

5824531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5824531

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>90 dali 45w 5263lm 3000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur