Non retournable

Cubispot - FARY LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° NOIR - 566AR42

CopieCopie
Cubispot - FARY LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673384715

Réf. Sonepar

00553338471

Réf. Fournisseur

566AR42

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3693...3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

FARY LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 566AR42

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot