Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FARY LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° GRIS - 566BC25

CopieCopie
Cubispot - FARY LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673384869

Réf. Sonepar

00553338486

Réf. Fournisseur

566BC25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

2904...2904 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 566BC25

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary led boucherie 45w 3181lm 28° gris

Les atouts de l'article :

  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot