Cubispot - FARY LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° GRIS - 566BC45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2904...2904 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673384906
Réf. Sonepar
00553338490
Réf. Fournisseur
566BC45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2904...2904 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 566BC45
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


