Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FARY LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° BLANC - 566B121

CopieCopie
Cubispot - FARY LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673385064

Réf. Sonepar

00553338506

Réf. Fournisseur

566B121

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

FARY LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 566B121

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot